missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell KleenGuard™ Tablier respirant A20

Description
Fabriqué à partir d’un tissu barrière SMS MICROFORCE™ breveté et respirant.
Fabriqué à partir d’un tissu barrière SMS MICROFORCE™ breveté et respirant.
- Mesure 40L × 28 po. W (102 × 71 cm)
- Ajustement sécurisé
- Cravates à l’arrière
- Répond NFPA à 99 critères pour les matériaux antistatiques
- Disponible en denim, bleu ou blanc
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Tissu barrière SMS |
| Couleur | Denim |
| Jetable | Usage unique |
| Comprend | Poches |
| Certifications/Conformité | FDA, NFPA 99 critères pour les matériaux antistatiques |
| Dimensions (L x P) | 40 x 28 po. (102 x 71 cm) |
| Longueur (impériale) | 40 po. |
| Longueur (métrique) | 102 cm |
| Largeur (impériale) | 28 pouces. |
| Largeur (métrique) | 71 cm |