missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Kimtech™ Blouses de laboratoire A7 en salle blanche

Description
- Disponible en emballage en vrac en salle blanche (double sac)
- Traitement antistatique et faible en peluches pour réduire le risque de contamination
- Col haut pour une meilleure protection du cou
- Des boucles confortables pour les pouces afin de maintenir l’interface gant et vêtement
- Les blouses de laboratoire jetables sont recyclables grâce au RightCycle programme
- Protection chimique et biologique renforcée (passe ASTM F1670 pour la pénétration du sang et des fluides corporels)
- Protection des personnes et des procédés contre les éclaboussures liquides
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire dans les environnements contrôlés |
| Taille | Moyen |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Statique |
| Type de collier | Col mandarin haut |
| Afficher plus de résultats |