missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Bouteilles — de médias non graduées

Numéro de catalogue. 064211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille de bouchon:
33-430 mm
38-430 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Taille de bouchon
064211 125 mL 33-430 mm
064213 250 mL 33-430 mm
064212 500 mL 33-430 mm
064216 1000 mL 33-430 mm
064215 1000 mL 38-430 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 064211 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 61100125

Conçu pour un coulage et une manipulation faciles

  • Disponible avec (Cat. No 06-421-7) ou sans diplômes
  • La taille 1000 mL comporte des poignées à doigts moulées dans la paroi latérale et est disponible avec deux tailles de filetage GPI
  • Toutes les bouteilles ont une finition filetée à vis
  • Sans clôtures

Spécifications

Capacité d'absorption 4,22 oz., 125 mL
Capacité (métrique) 125 mL
Capacité (impériale) 119,6 g (4,22 oz)
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 2,1 in
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 119 mm
Hauteur (impériale) 4,6 po
Taille de bouchon 33-430 mm
Diamètre (métrique) 55 mm