missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kappler™ ProVent™ 7000 robes d’isolation, fermetures de cravate, cou et taille
Description
Le tissu composite léger utilise la technologie du film microporeux pour offrir une protection contre les particules dangereuses et les éclaboussures légères de liquides, tout en maintenant la force humide ou sèche
- Le style wraparound s’ouvre vers l’arrière
- Poignets tricotés ou poignets élastiques
- Deux cravates, deux ceintures
- Non stériles
- Blanc
Order Info
- Longueur avant : petite 38,75 po. (98,4 cm), moyenne 39,75 po. (101 cm), grand 40,75 po. (103,5 cm). Longueur du dos toutes tailles : 3 po. (7,6 cm) plus long que l’avant
Compliance
Respecte ASTM™ les normes F1670 et ASTM F1671.
Spécifications
Spécifications
| Taille | Grand |
| Type de produit | Toge polyvalente |
| À utiliser avec (application) | Entretien, peinture à la bombe, soins de santé, clinique |
| Modèle | Enroulement, PVS1122HWHLG |
| Nb de poches | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu revêtu microporeux |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Attaches au cou et à la taille |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus de résultats |