missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPA Professional Gants en latex certifiés Jeresette 301 FSC

Numéro de catalogue. 17468555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Très petit
Petit
Moyen
Grand
Très grand
Très très grand
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17468555 Très petit
17468556 Petit
17468557 Moyen
17468558 Grand
17468559 Très grand
17468554 Très très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 17468555 Fournisseur MAPA Professional Code fournisseur 34301025

Offre une protection durable pour les mains fabriquée en FSC™ latex certifié, conçue pour une utilisation à long terme dans des environnements de travail difficiles.

  • Offre un confort et une durabilité maximaux pour une utilisation à long terme dans des environnements exigeants.
  • Fabriqué en FSC™ latex certifié, offrant une protection durable et des performances écologiques.
  • De forme anatomique avec une doublure sans couture pour assurer la liberté de mouvement et le confort toute la journée.
  • Haute résistance à la déchirure pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée des gants.
  • Résistant aux acides et bases dilués, offrant une protection chimique fiable.
  • Le matériau sans silicone empêche les défauts sur les surfaces en verre et en métal avant la peinture.
  • Emballés individuellement avec des matériaux optimisés, réduisant l’utilisation de plastique et incorporant 30% de contenu recyclé.
  • Protection chimique certifiée : CAT. 3 0334 2131X Type B KPT, conformes à des normes de sécurité strictes.
  • Ce produit n’est pas classé comme dangereux en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Elle ne contient pas plus de 0,1% de substances de très grande préoccupation (SVHC) et aucune substance inscrite à l’annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Certificat de type UE / certificat d’examen CE type : 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22.

Spécifications

Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) ANSI 2
Chloré Non
Applications Industriel, Laboratoire
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 45 millions
Épaisseur des doigts (métrique) 1.15 mm
Sans latex Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 45 millions
Épaisseur de palm (métrique) 1.15 mm
Type de produit Gants de protection chimique et liquide
Taille Très petit
Épaisseur (impériale) 45 millions
Épaisseur (métrique) 1.15 mm
Norme EN388 EN388 : 2131x
EN ISO 374-1 Type B :
CODES DE LETTRE CHIMIQUES EN ISO 374-1 B
Conception de la prise Caillou embossé
Matériau de revêtement Soutien textile
Doublure Doublure sans couture
Modèle Jersette 301
Longueur (impériale) 30,48 cm (12 po)
Longueur (métrique) 30 cm
Gamme de produit Jersette
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats