missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ Pantalon léger marine iQ Series™ pour hommes résistant au feu
Description
- Laissez notre pantalon de travail faire un peu plus de levage.
- Le Bulwark™ pantalon léger confort iQ Series™ pour hommes est conçu avec élégance pour vous garder au frais et en contrôle toute la journée.
- Ce pantalon de travail moderne, style jean, à coupe droite, possède une ceinture monobloc avec de larges passants de ceinture, des poches avant à découpe, une poche cargo renforcée avec fermeture à pression à gauche et des poches à la hanche, une poche utilitaire sur le côté droit ainsi que la triple aiguille sortie et l’entrejambe pour plus de durabilité.
- Certifications Niveau 1 : ASTM F2302, NFPA 2112, NFPA 70E
- Certifications Niveau 2 : Protection de catégorie 2, NFPA 2112 - Conformité 2018
- Danger : Arc électrique, Feu éclair
- Nombre de poches : 6
- Fermeture principale : Bouton dissimulé
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre légère
- Tissu : Corps : 6,5 oz. (220 g/m&superscript_2;) TenCate Evolv™ résistante au feu
- Mélange : Corps : 50% Aramid / 25% Modacrylic / 25% Lyocell
- Poche : Deux poches avant à prise d’air, deux poches à hanches patch, une poche cargo avec fermeture à pression sur la jambe gauche et une poche utilitaire à la jambe droite
- Caractéristiques : Coutures principales à trois aiguilles, poches renforcées aux hanches et poche cargo, coupe style jean avec ceinture monobloc et fermeture de boutons dissimulée
- Collection de produits : iQ Series Comfort
- Protection : Indice d’arc ATPV : 8,4
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
- Genre : Masculin
- Marque : Bulwark™
Spécifications
Spécifications
| Taille | 38 x 37 po. |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Aramid, Modacrylic, Lyocell |
| Couleur | Marine |
| Type de couture | Cousue |
| Nb de poches | 6 |
| Type de bouchon | Bouton dissimulé |
| Jetable | Réutilisable |
| Catégorie de risque de danger | Catégorie 2 |
| Intensité des arcs électriques | 8.4 |
| Afficher plus de résultats |