missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ iQ Series™ Comfort Knit Bleu Foncé Henley résistant au feu
Description
- Avec des manches raglan et des enjambes sous les aisselles pour plus de mobilité, ce qui permet de mieux plier, tendre, étirer et travailler
- Tapete à quatre boutons
- Une poche poitrine dissimulée avec une cabine à crayons et une poche dissimulée pour une manche à crayons
- Tissu respirant et évacuant l’humidité
- Poignets en tricot côtelé cachés pour maintenir les manches en place
- Danger : Feu éclair, Arc électrique
- Entretien du lavage : Lavage à domicile
- Tissu : Exclusivement avec Westex G2™ des tissus de Milliken™ - Résistants au feu, 5,3 oz. (180 g/m 2)
- Mélange : 69% Coton/25% Polyester/6% Polyoxadiazole
- Emballage : Polybag
Spécifications
Spécifications
| Taille | Petits |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Coton, polyester, POD |
| Couleur | Marine |
| Type de col | Henley |
| Type de manches | Manche Raglan |
| Structure | Tricot |
| Type de bouchon | Bouton |
| Jetable | Réutilisable |
| Nb de poches | 2 |
| Afficher plus de résultats |