missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iodoacétonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Iodoacetonitrile |
| Couleur | Brun-jaune |
| Point d’ébullition | 78 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 166.95 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |