missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UltraPure™ Glycogène

Numéro de catalogue. 10814010
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
10814010 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10814010 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10814010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

1 flacon contenant 100 μL de 20 μg/μL de glycogène ultrapur

Utilisé comme vecteur pour la précipitation des acides nucléiques dans l’éthanol

  • Concentration : 20 μg/μL dans de l’eau sans RNase
  • Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase ou RNase détectée

ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, analyse de purification & de l’ARN de l’ADN &, extraction d’ADN, accessoires généraux de purification & de l’ADNg, purification génomique de l’ADN, ARNi, recherche sur l’épigénétique & sur l’ARN non codant

Order Info

Conditions d’expédition : Approuvé pour expédition sur glace humide ou sèche

Spécifications

Niveau Biologie moléculaire
Contenu et stockage 1 flacon contenant 100 μl de 20 μg/μl de glycogène ultrapur.

Conserver à -5 °C à -30 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour l’expédition sur glace humide ou sèche
Quantité 100 μL
Type de produit Glycogène
Gamme de produit UltraPure
Forme Liquide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.