Learn More
Invitrogen™ Un Shot™ PIR2 E. coli chimiquement compétent
Description
Les cellules E. coli PIR2 One Shot Chimiquement compétentes sont destinées à être utilisées avec des vecteurs contenant l’origine de réplication R6Kγ (par exemple, pUni/V5-His-TOPO pour la recombinaison avec un système de clonage par écho). Le gène pir code la protéine πde réplication , qui est nécessaire pour répliquer et maintenir les plasmides contenant l’origine R6Kγ . La souche PIR2 contient le gène pir de type sauvage qui maintient le donneur à ∼15 copies par cellule. Cette souche est recommandée pour maintenir des constructions exprimant des gènes toxiques ou pour les bibliothèques. Le PIR2 est conçu chimiquement et peut atteindre une grande efficacité de transformation de >1 x 108 cfu/μg de plasmide super-enroulé.
R6Kγ permet un contrôle et une sélection stricts et a été utilisé dans diverses applications , notamment l’ingénierie du génome, les études de mutagenèse, la construction de chromosomes artificiels bactériens BAC, les systèmes de vecteurs extrachromosomiques à haute capacité et la construction de plasmides suicidaires.
Les cellules d’E. coli PIR2 d’un seul coup chimiquement compétentes offrent :
• Gène PIR de type sauvage pour maintenir les vecteurs contenant le R6Kγ ori à ∼15 copies par cellule
• Efficacité de transformation de >1 x 108 cfu/μg
• mutation A1fin qui permet une augmentation du rendement et de la quantité
• d’ADN plasmidique Mutation A1qui réduit la survenue de recombinaison indésirable dans l’ADN
• cloné hsdR pour une transformation efficace de l’ADN non méthylé à partir d’applications
PCRFormat pratique et efficaceLes cellules E. coli PIR2 chimiquement compétentes sont fournies dans le format pratique One Shot à réaction unique.
Chaque tube contient suffisamment de cellules pour une transformation, réduisant ainsi les cycles de gel-dégel et l’argent gaspillé sur des cellules inutilisées.
Génotype
F–∆lac169 rpoS(am) robA1 creC510 hsdR514 fin A recA1 uidA(∆MluI) ::p ir
Descriptions des marqueurs génétiquesTrouvez
la souche et le format qui correspondent à vos besoins
• Plusieurs souches DH sont disponibles en formats cellulaires chimiquement compétents et électrocompétents.
• Nous offrons la variété PIR1 (Cat. Non. C101010) qui transporte le gène PIR muté et maintient des vecteurs à ∼250 copies par cellule.
• Les formats MultiShot sont disponibles pour des applications à haut débit.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Cellules chimiquement compétentes |
| Contient l’épisome F' | Non |
| Améliore la qualité des plasmatiques | Oui (finA1) |
| Clonage de l’ADN méthylé | Non |
| Contenu et stockage | • PIR2 en une seule injection E. coli chimiquement compétente (11 x 50 μL) Stocker les cellules compétentes à –80 °C. • Plasmide pUC19 (50 μL à 10 pg/μL) Stocker le plasmide pUC19 à –20 °C. • S.O.C. Magasin moyen S.O.C. Moyen à 4 °C ou à température ambiante. |
| Résistance aux antibiotiques bactérienne | Non |
| Sélection bleu/blanc | Non |
| Compatibilité à haut débit | Basse |
| Préparation de l’ADN non méthylé | Non |
| Réduit la recombinaison | Oui (recommandation A1) |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.