missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phage auxiliaire M13KO7

Numéro de catalogue. 18311019
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
18311019 5 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18311019 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18311019

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Adapté à l’utilisation avec des hôtes M13/phagemides pour la production d’ADN sss à partir de vecteurs ayant une origine de réplication de type f1 ou f1

Préparé par modification de la procédure de Vieira et Messing, ce phage auxiliaire à haut titre élimine le besoin de fabriquer et de maintenir un stock séparé de phage auxiliaire. Il contient le gèneKm r et l’origine de réplication p15A qui lui permet de se répliquer comme un plasmide à l’intérieur des cellules. Des protocoles détaillés pour la production de ssDNA sont fournis sur le profil du produit.

  • Préparation pratique de l’ADN ssl à partir de vecteurs M13 ou phagemides
  • >1 x 1011 pfu/mL

Clonage, mutagenèse

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Contenu et stockage À conserver dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85 °C).
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Quantité 5 x 1 mL
Type de produit Phage auxiliaire M13KO7

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.