missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poltex™ Integra Support à 6 positions pour rack de pipettes

Numéro de catalogue. 22000816
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Fixation murale
VHB Ruban collant
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Mounting
22000816 Fixation murale
22000804 VHB Ruban collant
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 22000816 Fournisseur Poltex™ Code fournisseur INTEG6W
Support à pipettes Poltex gratuit avec 1 500 $ d’achat
Afficher toutes les promotions

Montage pour Pipetter ou Cintre Multicanal pour Integra™ ou des pipetters de style similaire.

  • Construction en PETG
  • Peut aller jusqu’à 6 pipetters
  • Choisissez entre un support mural ou VHB du ruban adhésif

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Color Transparent
Holds Pipets
Material PETG
Positions 6
Shape Rectangulaires
Stackable Non
Sterility Non stérile
For Use With (Equipment) Integra Pipetter
Mounting Fixation murale
Size Petits
Length (Metric) 127 mm
Product Type Porte-pipettes
Shelves Aucun
Height (Metric) 106 mm
Array 1 x 6
Width (Metric) 330 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats