missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Impacto™ Doublures anti-impact sans doigts avec rembourrage VEP
Description
- Tissu polycoton extensible à 4 positions pour assurer la respirabilité et le confort
- VEP contouré 1/8 po. Rembourrage dans la paume
- Conception sans doigts pour le retour tactile et la mobilité
- Conçu pour être porté sous des gants de travail pour un niveau de protection supplémentaire
- Idéal pour la protection contre les outils électriques, manuels et électriques
- Vendu par paires
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 420 : 2003 + A1:2009 |
| Couleur | Bleu |
| Main | D’accord |
| Matériau | Polycoton |
| Type de produit | Doubleurs de gants |
| Taille | Petit |
| Norme EN388 | EN388:3231 |
| Type de doigt | Sans doigts |
| À utiliser avec (application) | Construction, assemblage, fabrication, entretien et entreposage |
| Type de manchette de gant | Ouvert |
| Afficher plus de résultats |