missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Impacto™ Protège-genouillères robustes
Description
Impacto™ Genouillères robustes
- Mousse moulée premium sans toxines avec doublure intérieure Coolmax® respirante
- Sangle élastique remplaçable avec fermeture à crochet et boucle
- Fait à 100% PVC-Free de matériaux.
- Protection contre l’abrasion et le stress des genoux pour un port toute la journée
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Type de bouchon | Crochet et boucle |
| Type de produit | Protège-genouillère robuste |
| Conception | Sangles élastiques simples |
| Longueur (métrique) | 15.24 cm |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Taille | Universel |
| Matériau | Mousse |