missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Milieu à écoulement rapide IgG Sepharose™ 6

Numéro de catalogue. 45000173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45000173 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45000173 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17096901

À utiliser pour la purification rapide des conjugués de fusion de protéines A et protéine A. Le milieu à écoulement rapide IgG Sepharose™ 6 atteint les débits les plus élevés.

  • Conçu pour la purification rapide des conjugués de fusion de la protéine A et de la protéine A
  • IgG couplé à la matrice Sepharose d’agarose 6 Fast Flow 6, fortement réticulée
  • Lie au moins 2 mg de médium protéiné A/mL
  • Adapté à la purification par affinité en tandem (TAP) des complexes protéiques

Order Info

Fourni dans des contenants de 10 mL

Spécifications

Quantité 10 mL
Débit 400 cm/hr.
Granulométrie 90 μm
À utiliser avec (équipement) AKTA™ Systèmes
Type de produit Sepharose FF Media
Format Perle solide
Diamètre (métrique) interne 5cm
À utiliser avec (application) Purification rapide des conjugués de fusion des protéines A et A, purification par affinité en tandem (TAP) des complexes protéiques
Hauteur (impériale) 5,9 po.
Hauteur (métrique) 15cm
Type de ligand IgG humain
Pression maximale 14,5 psi
Plage de pH 3 à 10
Type de support 6% d’agarose fortement réticulée
Type d’échantillon Protéines A et Protéines G conjuguées
Contenu et stockage 2° à 8 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats