Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Colonnes HPLC en silice
Description
Utilisez les colonnes LC de silice efficaces et sélectives Thermo Scientific™ Hypersil™ pour la chromatographie en phase normale des composés organiques non polaires et modérément polaires.
Hypersil Les phases stationnaires sont reconnues comme une norme industrielle dans le HPLC. Éprouvées comme un outil analytique efficace, les phases classiques Hypersil sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. La qualité est assurée par la fabrication selon ISO les lignes directrices 9001-2000.
Pour des séparations plus complexes nécessitant une meilleure performance chromatographique, utilisez Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ les colonnes LC en silice comme alternative.
- Excellente reproductibilité de lot à lot
- Particule sphérique avec une distribution étroite de la taille des particules
- Longue durée de vie de la colonne
- Haute performance et efficacité de la colonne
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes sont disponibles. Également disponible à 10 μm. Veuillez appeler le service à la clientèle pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Format de la colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression maximale | 400 bars (5 800 psi) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Taille des pores | 120 Å |
| Surface | 170 m²/g |
| Température | 60 °C |
| Type d’USP | L3 |
| Afficher plus de résultats |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.