missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil™ Colonnes HPLC BDS C8

Numéro de catalogue. 28203104630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie
28203104630 100 mm 4.6 mm 3 μm
03150749 50 mm 3 mm 5 μm
28205054630 50 mm 4.6 mm 5 μm
28205102130 100 mm 2.1 mm 5 μm
28205104630 100 mm 4.6 mm 5 μm
28205154030 150 mm 4 mm 5 μm
03150756 150 mm 4.6 mm 5 μm
28205254630 250 mm 4.6 mm 5 μm
28203054630 50 mm 4.6 mm 3 μm
28203052130 50 mm 2.1 mm 3 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 28203104630 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28203104630

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisation comme colonne robuste et polyvalente pour les applications QC/QA. Elles sont de haute qualité, désactivées en base, entièrement endcapées, avec une sélectivité similaire au C18 mais un peu moins de rétention.

Pour une phase de haute qualité, désactivée par la base, entièrement recouverte par l’extrémité, avec une sélectivité similaire à C18 mais légèrement moins de rétention, utilisez Thermo les colonnes HPLC ScientificTM HypersilTM BDS C8. Ces colonnes économiques présentent une activité de silanol réduite et offrent une fiabilité exceptionnelle pour les laboratoires QA/QC. Construite sur la célèbre Hypersil colonne vertébrale de silice, la silice désactivée à la base est l’un des matériaux d’emballage les plus populaires disponibles.

Pour des séparations plus complexes nécessitant une meilleure performance chromatographique, utilisez Thermo les colonnes ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 comme alternative.

  • Excellent choix pour les acides, les bases et les composés neutres
  • Moins rétentives que C18 pour des analyses plus rapides
  • Colonnes robustes avec une longue durée de vie des colonnes
  • Très fiable pour les tests de routine

Informations de commande :

D’autres dimensions de colonnes sont disponibles. Veuillez appeler le service à la clientèle pour plus d’informations.

Spécifications

Format de la colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4.6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression maximale 400 bars (5 800 psi)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Taille des pores 130 Å
Surface 170 m²/g
Température 60 °C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produit Hypersil BDS
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée par la base
Taux de carbone 7%
Type de colonne Phase inverse
Désactivé Oui
Phase Phase inverse
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.