Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ Colonnes HPLC de glucides XP Ca2+
Description
Fabriquées selon un procédé propriétaire et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, Thermo Scientific™ HyperREZ™ les colonnes LC XP Carbohydrate Ca2+ sont utilisées pour le contre-ion approprié afin de répondre aux exigences de l’application. Chaque colonne est testée individuellement pour assurer la reproductibilité d’une colonne à l’autre.
- Conçu pour la détermination des glucides, des saccharides, des acides organiques et des alcools
- Particules monodispersées efficaces et reproductibles
- Stable pour une longue durée de vie de la colonne même à faible pH et à des températures élevées
Spécifications
Spécifications
| Format de la colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 7.7 mm |
| Débit | 0,6 mL/min |
| À utiliser avec | LC/MS |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Pression maximale | 725 psi (50 bar) |
| Granulométrie | 8 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Température | 90 °C |
| Type d’USP | L19 |
| Afficher plus de résultats |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.