missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HYFLEX™ Gants résistants à la coupure 11-755
Description
- ANSI Protection de coupe A5/EN ISO E : 4 fois plus grande résistance à la coupure
- Formulation ultralégère : confort et dextérité garantis toute la journée
- Conception compatible écran tactile : productivité et sécurité améliorées
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI ABR 4, ANSI Coupe A5, Testée dermatologiquement, étiquette Ecovadis, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020 |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Tricot |
| Matériau de manchette | HPPE, tungstène, Spandex polyester |
| Aperçu général | Défenses renforcées : Conçus avec INTERCEPT™ la technologie de résistance à la coupure et atteignant ANSI les normes A5/EN ISO E pour la résistance aux coupures, HyFlex™ les gants industriels 11-755 protègent contre les lacérations et préviennent les blessures courantes au travail. |
| Matériau de revêtement | Polyuréthane, HPPE, tungstène, Spandex polyester |
| Couleur | Gris |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A5 |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus de résultats |