missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ Gants 11-618 Extra Fins Recouverts Nylon de polyuréthane

Description
- Les gants de travail extrêmement fins offrent confort, ajustement et sensibilité pour une manipulation délicate
- Conçu pour une large gamme d’applications légères dans des environnements secs ou légèrement gras
- Le revêtement en polyuréthane offre dextérité et résistance à l’abrasion
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 3 |
| Certifications/Conformité | CE Category II, ANSI/ISEA 105:2024 A1, EN 388:2016+A1:2018 3121X, EN ISO 21420:2020, REACH Compliant, Dermatest Certified |
| Certifications/Conformité (Europe) | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 003XA, EN ISO 21420:2020, REACH |
| Classification chimiothérapie | No |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Knit |
| Matériau de revêtement | Polyuréthane, Nylon |
| Couleur | Bleu |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A1 |
| Main | Spécifique |
| Afficher plus de résultats |