missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Solution 100X pour les acides aminés non essentiels (NEAA)

Numéro de catalogue. SH3023801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3023801 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH3023801 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30238.01
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La culture cellulaire est idéale pour la supplémentation de milieux sans sérum ni protéines. Cytiva HyClone™ Les acides aminés non essentiels (NEAA) 100X favorisent la croissance des cellules ayant des besoins énergétiques élevés et synthétisent de grandes quantités de protéines et d’acides nucléiques.

Composantes :
  • L-Alanine : 890 mg/L
  • L-Asparagine-H20 : 1500 mg/L
  • Acide L-aspartique : 1330 mg/L
  • L-Acide glutamique : 1470 mg/L
  • Glycine : 750 mg/L
  • L-Proline : 1150 mg/L
  • L-Sérine : 1050 mg/L

Spécifications

Certifications/Conformité cGMP
Contenu et stockage 2 –8 °C
Aperçu général Solution NEAA, 100X
Concentration 100 X
Forme Liquide
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Supplémentation de milieux sans sérum ni protéines
Quantité 100 mL