missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Quiet™ Bouchons d’oreille
Description
- Facile à manipuler et à ajuster
- Une forme contournée correspond confortablement aux contours du conduit auditif
- Une peau lisse et non irritante offre un confort toute la journée
- La tige intégrée rend l’insertion rapide et facile
- Couleur orange vif pour la visibilité
Spécifications
Spécifications
| ANSI S3.1974 | Oui |
| Couleur du cordon | Orange |
| Matériel du cordon | Vinyle |
| CSA Z94.2 | Classe AL |
| Taille | Universel |
| À utiliser avec (application) | Construction, industrie, fabrication et autres industries diverses |
| Grande visibilité | Oui |
| Type d’emballage | Sac en polyéthylène |
| Paires par emballage | 100 paires par pk. |
| Matériau de bouchon | Vinyle |
| Afficher plus de résultats |