missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Howard Leight™ Bouchons d’oreilles Laser Trak à détection de métaux
Description
Un design innovant intègre la détection dans un bouchon d’oreille jetable et confortable.
- Les métaux non ferreux sont hautement détectables par les dispositifs de détection des métaux
- Économique; offrir du confort tout en conservant une atténuation supérieure du bruit
- Les couleurs orange vif et bleu offrent une visibilité supplémentaire dans les environnements de transformation alimentaire
- Câblé pour plus de sécurité et de commodité
Spécifications
Spécifications
| ANSI S3.1974 | Oui |
| Couleur du cordon | Bleu |
| Matériel du cordon | Polycarbonate |
| CSA Z94.2 | Classe AL |
| Taille | Universel |
| À utiliser avec (application) | Services alimentaires, pharmaceutique |
| Grande visibilité | Non |
| Type d’emballage | Sac en polyéthylène |
| Matériau de bouchon | Mousse de polyuréthane, laiton |
| Couleur de bouchon | Orange, bleu |
| Afficher plus de résultats |