missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hespéridine 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hesperidin |
| Point de fusion | 254 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 610.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MK6650000 |
| TSCA | Oui |