missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide heptafluorobutyrique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Heptafluorobutyric Acid |
| Point de fusion | -20 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 214.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1182 |
| RTECSNumber | ET4025000 |
| TSCA | Oui |