missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec™ Heated Forceps
Heated Forceps are electrically heated instruments designed to assist with the proper positioning of tissue specimens during the embedding process in paraffin wax.
$2,567.64
Spécifications
| Product Type | Heated Forceps |
|---|---|
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Metallic |
| Material | Stainless Steel |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Style | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Style | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
22445463
|
Mopec™
BK301SE |
1 mm | Serrated |
chaque for $2,567.64
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
22445411
|
Mopec™
BK301SM |
1 mm | Smooth |
chaque for $2,567.64
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
22445382
|
Mopec™
BK302SE |
2 mm | Serrated |
chaque for $2,567.64
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
22445379
|
Mopec™
BK302SM |
2 mm | Smooth |
chaque for $2,567.64
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
22445359
|
Mopec™
BK304SE |
4 mm | Serrated |
chaque for $2,567.64
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
22445412
|
Mopec™
BK304SM |
4 mm | Smooth |
chaque for $2,567.64
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
The safe, low-voltage heating element maintains a steady temperature throughout specimen manipulation. The ergonomic design ensures user comfort while performing specimen placement, and the anti-microbial coating helps prevent bacteria and virus growth.
- Choose either serrated or smooth tips
- Available in 3 sizes:
- 1 mm (Red)
- 2 mm (Yellow)
- 4 mm (Blue)
- Designed to take up minimal bench-top space
- Anti-microbial coating to help prevent bacteria and virus growth
- Molded finger grips increase user comfort and remain cool when in use
- Bayonet connection prevents disconnection while in use
- Operate at a temperature between 63°C to 70°C (145°F to 158°F)
- Compatible with the Mopec Control Unit (BK330)
Spécifications
| Heated Forceps | |
| Not Autoclavable | |
| Metallic | |
| Stainless Steel |