missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hourglass International™ HandPRO™ Sable600™ Gants en nitrile noirs
GREENER_CHOICE

Catalog No. 17010400
Change view
Click to view available options
Taille:
Petit
Moyen
Grand
Très grand
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Taille
17010400 Très grand
17010397 Petit
17010398 Moyen
17010399 Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Catalog No. 17010400 Supplier Hourglass International™ Supplier No. 604

Please call Customer Service at 1-800-234-7437 or send an email to help@thermofisher.com for assistance.

Gants d’examen en nitrile fabriqués à partir d’un nitrile breveté à technologie LOW DERMA™, sans accélérateurs, offrant une extensibilité améliorée, une résistance chimique accrue et une sensibilité tactile supérieure. La couleur noire foncée masque les taches pendant l’utilisation et rend les taches de couleur claire plus visibles.

  • Fabriqués à partir d’un nitrile breveté à technologie LOW DERMA, sans accélérateurs, afin de réduire le risque de dermatite de contact allergique liée aux gants.
  • Nitrile sans accélérateurs, sans thiurames, carbamates ni MBT.
  • Testés pour la perméation des médicaments de chimiothérapie.
  • Testés pour la perméation du fentanyl >240 minutes; homologation 510(k) accordée par la FDA américaine).
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Sensibilité tactile élevée.
  • Doigts texturés pour une prise sûre.
  • La couleur noire foncée masque les taches pendant l’utilisation et rend les taches de couleur claire plus visibles.
  • Conformes aux exigences ASTM D6978 et USP 800 en matière d’EPI pour l’utilisation de gants de chimiothérapie lors de la manipulation de médicaments dangereux.
  • Conformes aux exigences de la FDA et de l’Union européenne pour la manipulation des aliments.
  • Boîte de 300 gants maximisant l’espace, réduisant les déchets et minimisant les coûts.
  • Compatible avec les distributeurs standards pour boîtes de gants.
  • Sans poudre

Specifications

Certifications/Conformité ASTM Gants d’examen en nitrile D6319 pour usage médical; ASTM Testés selon D6978 pour les médicaments de chimiothérapie et le citrate de fentanyl; ASTM Essai de pénétration virale F1671
Certifications/Conformité (Europe) Gants d’examen en nitrile EN 455 pour usage médical
Classification chimiothérapie Oui
Chloré Oui
Sans accélérateur Oui
Applications Soins de santé, Laboratoire
NQA 1.5
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Finition extérieure Extrémités des doigts texturées
Épaisseur du doigt (impériale) 3,1 à 3,9 mil
Épaisseur des doigts (métrique) 0,08 à 0,10 mm
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Épaisseur de la paume (impériale) 2,3 à 2,7 mil
Épaisseur de palm (métrique) 0,06 à 0,07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen en nitrile
Taille Très grand
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,1 à 3,9 mil
Épaisseur (métrique) 0,08 à 0,10 mm
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant Bord roulé
Résistance à la traction 30 à 34 Mpa
Longueur (impériale) 24,13 cm (9,5 po)
Longueur (métrique) 24.5 cm
Show More Show Less