missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles pour moyeu petit (seringues de 2,5 à 100 μL)
Description
- La longueur standard de l’aiguille est de 51 mm (2 po).
- Des jauges, longueurs et styles de pointes personnalisés sont disponibles
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable (moyeu) |
| Calibre de l’aiguille | 26s G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,0051 po. |
| Diamètre (impériale) externe | 0,019 po. |
| Diamètre (métrique) interne | 0.13 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0.47 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal lorsqu’il y a un risque que l’aiguille se bouche |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 po. |
| Type de produit | Aiguille de seringue de remplacement |
| Afficher plus de résultats |