missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ SampleLock Seringue, vendue par MilliporeSigma™ Supelco™
Description
- Un arrêt positif du piston arrière élimine la perte d’échantillon et le souffle de la ventouse à haute pression (pas applicable aux modèles 1705 et 1710)
- Se connecte aux raccords mâle ou femelle à l’aide d’un adaptateur
- Les adaptateurs Luer et Luer Mâle et Mâle sont vissés sur la SampleLock valve
- La seringue peut être compatible avec de nombreux connecteurs et raccords
- Tous les adaptateurs ont un Kel-F chemin de fluide (CTFE), avec un diamètre de port de 0,039 po.
- Des étalons internes peuvent être ajoutés par le port de la valve dans l’échantillon contenu dans la seringue
- Une valve tournante verrouille l’échantillon dans la seringue
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicate (canon), PTFE (Piston), Acier inoxydable (Pointe) |
| Calibre de l’aiguille | 22s G |
| Diamètre (impériale) intérieur de l'aiguille | 0,0059 po. |
| Diamètre (métrique) intérieur d’aiguille | 0.15 mm |
| Diamètre (impériale) extérieur de l'aiguille | 0,0283 po. |
| Diamètre (métrique) d’aiguille externe | 0.72 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 po. |
| Type de produit | Gastight™ Seringue |
| Pression maximale | 1000 psig (68,9 bar) |
| Afficher plus de résultats |
Hamilton est une marque déposée de Hamilton Co.