missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Kit de réparation d’aiguilles modèle 7000 (KH)
Description
Pour une utilisation uniquement avec les seringues de la série 7000. L’aiguille est à 4 pouces. (10,2 cm) de longueur avec Point Style 3. Le kit comprend une aiguille à moyeu moleté (KH), une virole, un fil de ventouse et des instructions.
Specifications
Specifications
| Comprend | Aiguille du moyeu moletée, virole, fil de plongeon et instructions, 4 pouces. Aiguille en L avec style à 3 pointes |
| Longueur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Longueur (métrique) | 10.2 cm |
| Type de produit | Trousse de réparation |
| Volume (métrique) | 0,5 μL |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues de la série 7000 |