missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Aiguilles métalliques du port latéral du moyeu (Luer Lock)
Description
Terminaisons de seringues compatibles avec le moyeu métallique
- Verrou Luer en PTFE (TLL) – Cette terminaison possède un conique en PTFE, mâle Luer, avec un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour utilisation avec Kel-F des aiguilles, des aiguilles métalliques et des connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluateurs/distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavable une fois démontée, sauf pour des seringues de 25 mL et plus. L’autoclavage répété raccourcit la durée de vie de la seringue.
- Point Style 5 - Aiguille conique avec orifice latéral pour la pénétration des septa, des vinyles de calibre mince et des plastiques sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
Six aiguilles par paquet.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Laiton nickelé (moyeu), Acier inoxydable |
| Calibre de l’aiguille | 19 G |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 po. |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 51 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône avec port latéral |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL |