missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Gastight™ Valco Seringues à soupape d’injection VISF-1 HPLC
Description
Les seringues de cette catégorie sont les seringues Gastight 1700 et 1000.
- Avec des embouts de ventouse en PTFE qui créent une connexion serrée entre le canon de la seringue et le piston, permettant un échantillonnage liquide ou gazeux.
- Style à pointe d’aiguille émoussée : 3
- Terminaison de la seringue : aiguille amovible (RN)
- Permet aux aiguilles de s’enfoncer à zéro marque de graduation de la seringue
- Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de pointe de l’aiguille afin d’optimiser la seringue pour des applications personnalisées
- Permet d’utiliser une aiguille amovible sans augmenter le volume mort de la seringue et peut être utilisée lorsqu’il y a un risque de bouchon
- Autoclavable lors du démontage
- L’autoclavage répété raccourcit la durée de vie de la seringue.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008, FDA |
| Matériau | Acier inoxydable, verre borosilicate, PTFE |
| Calibre de l’aiguille | 22 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,574 po. |
| Diamètre (impériale) intérieur de l'aiguille | 0,0161 po. |
| Diamètre (métrique) intérieur d’aiguille | 0.041 cm |
| Diamètre (impériale) extérieur de l'aiguille | 0,0283 po. |
| Diamètre (impériale) externe | 0,695 po. |
| Diamètre (métrique) interne | 14.6 mm |
| Afficher plus de résultats |