missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 700 7000/1700 Série 1000 Microlitre™/Étanche™ : Terminaison TLL

Numéro de catalogue. 14815182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
14815182 10 mL
14815126 1 mL
14815151 2.5 mL
14815166 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 14815182 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur HAM81624

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les seringues sont équipées d’adaptateurs Chaney intégrés

Conçu pour ajuster les injections reproductibles et empêcher le piston de se plier. Les seringues de cette catégorie sont soit Microliter des seringues (séries 700/7000), soit des seringues étanches (séries 1700/1000). Microliter Les seringues ont un piston en acier inoxydable fixé à la main sur le canon en verre et sont conçues pour l’échantillonnage de liquides. Les seringues étanches au gaz possèdent une extrémité de ventouse en PTFE qui crée une connexion serrée entre le canon de la seringue et le piston, permettant un échantillonnage liquide ou gazeux. Ces seringues ont une terminaison en PTFE Luer Lock. Disponible en volume de 0,5 μL à 10 mL.

Verrou Luer en PTFE (TLL) – Il s’agit d’un Luer mâle avec un moyeu en laiton nickelé. Cette terminaison accepte les aiguilles de moyeu et Kel-F de moyeu en métal et les
verrouille en place. Styles à pointe d’aiguille

  • Style de pointe 2 - Pointe aiguë, biseautée, courbée, sans carottage, recommandée pour la pénétration du septum. Calibres disponibles : 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
  • Pointe Type 3 - Pointe à aiguille émoussée pour utilisation avec des soupapes d’injection HPLC et pour le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 26s, 25, 24, 23, 22, 22s

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicate (canon), PTFE (Astuce)
Diamètre (impériale) interne 0,574 po.
Diamètre (impériale) externe 0,695 po.
Diamètre (métrique) interne 14.6 mm
Diamètre (métrique) externe 17.7 mm
À utiliser avec (application) Conçu pour l’échantillonnage liquide ou gazeux afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et de précision possible
Comprend Adaptateur Chaney intégré, petits fils de piston
Type de produit Seringue étanche au gaz
Pression maximale 1 379 kPa (200 psi)
Température max. (impériale) 239 °F
Température max. (métrique) 115 °C
Température (impériale) minimale 50 °F
Modèle 1010 TLLCH SYR
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non incluse
Température min (métrique) 10 °C
Quantité Ea.
Volume (métrique) 10 mL
Type de connexion Embout à verrou Luer Lock
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats