missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
United Scientific™ Cylindres gradués, double échelle, verre borosilicate, classe B
Description
- United Scientific™ Les cylindres gradués sont équipés d’une double échelle métrique, calibrée pour contenir.
- Les cylindres en verre borosilicate avec becs coulants sont dotés de tubes à paroi uniforme épaisse et de bases hexagonales en verre attachées.
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3 résistant
- Respecte ASTM les tolérances de précision de classe B E1272 et est calibré individuellement pour contenir
- Construction en verre moulé en une seule pièce avec base hexagonale et protection de pare-chocs en plastique ajustable
- Faible gradient de température, peut résister à des températures élevées et aux chocs thermiques
- Tous les cylindres incluent des protections de pare-chocs.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Verre borosilicaté (3,3) |
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Graduations | 10 mL |
| Classe | Classe B |
| Tolérance | ASTM E1272 |
| Type de produit | Cylindre gradué |