missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Seringues graduées en verre borosilicate

Description
- Seringues d’échantillons de verre borosilicate.
- Les remises de diplômes permanentes.
- Pointe coulissante Luer.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Verre borosilicate (canon) |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage précis |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Seringue |
| Jetable | Réutilisable |
| Emballage | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 100 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue à aiguille amovible |
| Type de connexion | Embout Luer à glissement |
| Graduée | Oui |
| Afficher plus de résultats |