missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Gants de boîte à gants, manches et mains
Description
Gants de boîte à gants – Une paire/paquet, une pièce, sans couture, avec joints toriques
- Néoprène - Taille 9,75
- Épaisseur de 17 mil
- CSM (Caoutchouc polyéthylène chlorosulfoné) - Disponible en tailles 8,5 ou 9,75
- Aussi connu sous le nom de Hypalon
- Résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux produits oxydants
- Épaisseur de 15 mil
- Butyl - Disponible en tailles 8,5 et 9,75
- Assure une grande imperméabilité à la vapeur d’eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques
- Résistant aux solvants oxygénés et à la plupart des produits chimiques oxydants
- Épaisseur de 15 mil
Manchons de boîte à gants
- Manches droites en néoprène
- Pour utiliser avec des mains en néoprène ou en latex
- Avec joints toriques et ressorts
Mains de boîte à gants - Pour utiliser avec des manches droites ou accordéoniennes en néoprène
- Néoprène disponible en taille 7,5, 9 ou 10
- Épaisseur de 17 mil
- Léger et embossé avec une tenue ferme
- Latex disponible en taille 7 ou 9
- Épaisseur de 9 mil
- Blanc, de type chirurgical
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Main | Ambidextres |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Butyl |
| Type de produit | Gants de boîte à gants |
| Taille | 8.5 |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (impériale) | 15 mil |
| Normes de fabrication/vérification QMS | ISO 9001 |
| Modèle | 5005501 |