missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC pour TriPlus™ RSH Autosampler
Description
Obtenez facilement des injections précises, reproductibles et précises en utilisant Thermo Scientific™ des seringues GC pour Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH Autosampler. Les conceptions robustes et éprouvées sur le terrain sont optimisées pour le piercing du septum. Ils sont fabriqués en verre borosilicate avec des brides métalliques en acier inoxydable ou en laiton nickelé et couvrent une gamme de volumes.
- Volumes de seringues de 0,5 μL à 5 mL
- Options étanches au gaz disponibles
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | 10 μL FN, 26s G, 57 mm |
| Calibre de l’aiguille | 26s G |
| Longueur (métrique) | 57 mm |
| Type de produit | Seringue autoéchantillonneur GC |
| Quantité | Ea. |
| Volume (métrique) | 10 μL |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 57 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Base conique du porte pipette |
| À utiliser avec (équipement) | TriPlus RSH Échantillonneur automatique |
| Piston à pointe en PTFE | Non |