Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC pour Agilent instruments
Description
Obtenez facilement des injections précises, reproductibles et précises à l’aide Thermo Scientific™ de seringues GC conçues spécifiquement pour les Agilent™ systèmes GC. Optimisées pour le perçage du septum, les seringues rugueuses et testées sur le terrain sont fabriquées en verre borosilicate avec des brides métalliques en acier inoxydable ou en laiton nickelé.
- Précis, précis et reproductible sur une gamme de volumes
- Les seringues à aiguille fixe ont une plage de température maximale de 5° à 70 °C
- Les aiguilles d’une capacité de 5 à 100 μL ont une pression de travail maximale sécuritaire de 1000 psi; Pression fonctionnelle maximale de 100 psi
- Pointe d’aiguille cône pour éviter que la ventouse se coince avec des échantillons sales
- Longueur de 42 mm
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Droit |
| Calibre de l’aiguille | 23 G |
| Type de produit | Seringue GC Autosampler, aiguille fixe |
| Jetable | Réutilisable |
| Quantité | Ea. |
| Volume (métrique) | 10 μL |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 42 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Base conique du porte pipette |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent GC Instruments |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.