Learn More
- Home
- Products
- Seringues chromatographiques
- Seringues pour échantillonneur automatique
- Thermo Scientific™ Seringues GC SMART pour TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Thermo Scientific™ Seringues GC SMART pour TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Numéro de catalogue. 03050919| Numéro de catalogue. | Volume (métrique) | Calibre de l’aiguille | Longueur (métrique) de l’aiguille | Type de produit |
|---|---|---|---|---|
| 03050919 | 10 μL | 26s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler, cône |
| 03050910 | 0,5 μL | 23 G | 57 mm | Seringue GC Autosampler, cône |
| 03050911 | 1 μL | 23 G | 57 mm | Seringue GC Autosampler, cône |
| 03050912 | 5 μL | 23s G | 85 mm | Seringue GC Autosampler, cône |
| 03050913 | 5 μL | 23s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler, cône |
| 03050914 | 5 μL | 26s G | 85 mm | Seringue GC Autosampler, cône |
| 03050915 | 5 μL | 26s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler, cône |
| 03050916 | 10 μL | 23s G | 85 mm | Seringue GC Autosampler, cône |
| 03050917 | 10 μL | 23s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler, cône |
| 03050918 | 10 μL | 26s G | 85 mm | Seringue GC Autosampler, cône |
| 03050920 | 10 μL | 23s G | 85 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050921 | 10 μL | 23s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050922 | 10 μL | 26s G | 85 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03254198 | 10 μL | 26s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050923 | 10 μL | 26s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler, biseau |
| 03050924 | 25 μL | 23s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050925 | 25 μL | 26s G | 85 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050926 | 25 μL | 26s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050927 | 50 μL | 23s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050928 | 50 μL | 26s G | 85 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050929 | 50 μL | 26s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050930 | 100 μL | 23s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050931 | 100 μL | 26s G | 85 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050932 | 100 μL | 26s G | 57 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050933 | 100 μL | 23 G | 85 mm | Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral |
| 03050934 | 100 μL | 23 G | 57 mm | Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral |
| 03050935 | 250 μL | 26 G | 85 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050936 | 250 μL | 26 G | 57 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050937 | 250 μL | 23 G | 85 mm | Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral |
| 03050938 | 250 μL | 23 G | 57 mm | Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral |
| 03050939 | 500 μL | 26 G | 85 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050940 | 500 μL | 26 G | 57 mm | Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône |
| 03050941 | 500 μL | 23 G | 57 mm | Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral |
| 03050942 | 1 mL | 22 G | 57 mm | Seringue autoéchantillonneur GC étanche aux gaz, LC |
| 03050943 | 1 mL | 23 G | 65 mm | Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral |
| 03050944 | 2.5 mL | 23 G | 65 mm | Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral |
| 03050945 | 5 mL | 23 G | 65 mm | Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral |
| 03050946 | 10 mL | 19 G | 57 mm | Seringue autoéchantillonneur GC étanche aux gaz, LC |
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Utilisez la technologie unique des Thermo Scientific™ seringues GC SMART comme approche traçable et basée sur l’utilisation pour la gestion des seringues en chromatographie en phase gazeuse (GC), ce qui entraîne une fiabilité accrue, un temps de fonctionnement de l’instrument, une confiance dans les résultats et une traçabilité complète. Lorsqu’elles sont installées sur un Thermo Scientific™ TriPlus™ SMART RSH autoéchantillonneur, les SMART seringues bénéficient de cette technologie unique. SMART Chaque seringue est équipée d’une puce d’identification, qui stocke des informations telles que le numéro de pièce, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique de cette seringue spécifique. Les informations stockées sur la puce peuvent être directement consultées et rapportées via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS un logiciel.
SMART Les seringues sont compatibles avec tous les TriPlus™ RSH instruments ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments de la série AOC-6000.
SMART Avantages
technologiques - Gagner une plus grande confiance dans les résultats
analytiques - Assurer une utilisation sans erreur des seringues grâce à l’identification automatique - Soutenir
GLP l’accréditation avec traçabilité
de l’historique d’utilisation - Optimiser la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée
de vie - Faciliter la gestion des seringues grâce à un tableau de bord de notification santé codé par couleur intégré dans Chromeleon™ CDS
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | 10 μL FN, 26 s G, cône, 57 mm |
| Calibre de l’aiguille | 26s G |
| Type de produit | Seringue GC Autosampler, cône |
| Volume (métrique) | 10 μL |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 57 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Base conique du porte pipette |
| À utiliser avec (équipement) | TriPlus RSH SMART Autosampler, tous TriPlus RSH les instruments et tous les modèles PAL3 |