missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
International Enviroguard™ Salopettes stériles GammaGuard CE™
Description
- Fait d’un tissu confortable qui protège contre divers liquides et particules
- Emballés individuellement et stérilisés à un SAL de 10-6
- Le tissu à faible doublure aide à réduire la libération de particules indésirables dans l’espace de travail
- Les combinaisons sont conçues avec un élastique tunnelisé qui contient le détachement des particules
- Les joints serdés éliminent les bords bruts qui peuvent créer et libérer une contamination particulaire supplémentaire
- Un capot et des bottes attachés favorisent un traitement plus rapide et facile à enfiler
- Les poignets et chevilles élastiques aident à empêcher les particules d’entrer ou de sortir de la combinaison
- Un rabat anti-tempête au-dessus de la fermeture éclair ajoute une couche supplémentaire de protection
- Des boucles pratiques pour les pouces sont incluses afin d’empêcher les manches de remonter
- Des liens de cheville fixent les bottes attachées
- Sterile-Don™ L’emballage protège contre la contamination lors de l’enfilage
- GammaGuard CE™ aide à garder le porteur plus frais
- Respecte des normes de fabrication élevées – fabriqué dans une installation certifiée ISO
- Emballés individuellement
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Combinaisons pour salle blanche |
| Taille | X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu non tissé en stratifié propriétaire |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle de taille | Élastique |
| Modèle de cheville | Élastique, Bottes attachées |
| Modèle de manchette | Élastique, Boucle pour le pouce |
| Type de col | Avec capuchon |
| Afficher plus de résultats |