missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Funnel Stand
Polished.
$83.14 - $95.46
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
|---|---|
| Color | Brown |
| Holds | Funnel |
| Material | Wood |
| Sterility | Non-sterile |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Height (Metric) | Weight (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Height (Metric) | Weight (Metric) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
S99373
|
Eisco™
CH0689A |
5 cm | 0.82kg |
chaque for $83.14
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
S99374
|
Eisco™
CH0689B |
4 cm | 0.9kg |
chaque for $95.46
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Wooden
- With clamping screws
- Single/double base
- Rods are approx. 18.1 x 0.62 in. (460 x 16mm)
Spécifications
| Autoclavable | |
| Funnel | |
| Non-sterile | |
| 1 Ea. | |
| 22.4 in. | |
| Clamping screws |
| Brown | |
| Wood | |
| Funnel | |
| 57cm | |
| 5.9 in. | |
| 15 cm |