missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CleanSpace™ Technology Kit complet de lunettes pour masque facial
Description
- Conçu pour le confort sur de longues périodes
- Permet de transpirer et de respirer
- Facile à laver et séchage rapide
- Conçu pour une longue portée dans des environnements difficiles
- Remplacement simple et rapide
- La monture est entièrement ajustable pour toutes les tailles de visage, les montures larges s’adaptent aux grandes lentilles pour la vision périphérique
- Le cadre est conçu pour offrir de la stabilité lors d’une activité intense et est facile à ajuster et à ajuster
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | AS/NZS1716 : 2012, EN 12942 |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Aluminium, silicone |
| Type de produit | Équipement de spectacle |
| À utiliser avec (application) | Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, mines, agriculture, usines de transformation, broyage |
| À utiliser avec (équipement) | PAF-1014, PAF-1106 |
| Modèle | PAF-1017 |
| Conditions de stockage | Conserver à -10 °C à +55 °C |
| Dimensions (L x l x H) | 70 x 150 x 70 mm |
| Poids (métrique) | 150 g |