missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wells Lamont Industrial Gants résistants aux coupures FlexTech ANSI A4
Description
- Propriétés antistatiques qui neutralisent rapidement la décharge électrique pour le travailleur et propriétés ESD qui protègent les équipements et pièces du produit
- La doublure ultra-légère offre une excellente dextérité en tant que gant fin de calibre 18 avec une ANSI protection Cut Level A4 pour réduire les blessures à la main, ainsi qu’une résistance accrue à l’abrasion ainsi qu’une durabilité prolongée
- Paume en mousse en nitrile pour la compatibilité de la prise et de l’écran tactile
- Offre ANSI 4 résistances à la perforation et à l’abrasion
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 4 |
| Certifications/Conformité | EN 16350:2014, EN 1149-2:1997 |
| Zone enduite | Palm |
| Applications | Industriel |
| Matériau de revêtement | Mousse nitrile |
| Couleur | Gris |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A4 |
| Jetable | Réutilisable |
| Finition extérieure | Entièrement texturé |
| Matériau | Nylon, HPPE, Fibre de verre, Lycra, Acier inoxydable |
| Afficher plus de résultats |