missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Accessoires pour hotte de fumée, service de gaz

Numéro de catalogue. 06000597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
22 po
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Profondeur (impériale)
06000597 22 po
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 06000597

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les raccords pour hottes sont conçus pour être utilisés avec toute Fisherbrand hotte

  • Ces raccords de télécommande avec vannes à aiguille se composent d’une vanne en laiton avec un siège remplaçable, d’une bride de panneau en laiton en nylon revêtue d’époxy avec un connecteur de tuyau angulaire dentelé, d’un ensemble de tige de commande à distance avec une bride en plastique et d’un nimelon de réservoir, d’un écrou de verrouillage et d’une rondelle.
  • Des raccords peuvent être utilisés de chaque côté de la capotte.
  • Les luminaires sont expédiés en lâche pour installation sur le chantier par des métiers mécaniques.

Spécifications

Code couleur Bleu
Matériau Laiton revêtu d’époxy
Catégorie Ensemble de plomberie de service de gaz
Débit 150 psi
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Hottes
Comprend Soupape d’angle en laiton avec siège remplaçable, bride de panneau en laiton en nylon codée couleur avec connecteur de tuyau dentelé en angle, un ensemble de tige de commande à distance avec une bride en plastique et un nimelon de réservoir, un écrou de verrouillage et une rondelle
Longueur (impériale) 31 po.
Longueur (métrique) 787.4 mm
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6.35 cm
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 6.35 cm
Profondeur (impériale) 22 po
Profondeur (métrique) 55.88 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats