missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gants tricotés en coton/polyester sans couture en latex froissé
Description
- Doublure coton-polyester sans couture avec revêtement de palme en latex à texture froissée
- Améliore la prise humide et sèche, tout en repoussant l’humidité de la peau
- Un revêtement en latex sur la paume, le bout des doigts et l’entrejambe du pouce assure une usure plus longue
- La forme ergonomique réduit la fatigue des mains
- Lavable à la machine
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 3 |
| Zone enduite | Paume, doigts, entrejambe du pouce |
| Structure | Tricote sans couture |
| Matériau de revêtement | Latex froissé |
| Couleur | Bleu, Gris |
| Finition extérieure | Entièrement texturé |
| Niveau | Économique |
| Main | Spécifique |
| Matériau | Polycoton |
| Type de produit | Gants en tricot sans couture |
| Afficher plus de résultats |