missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Étagère supérieure en salle blanche ESD classe 100
Description
Comprend
Une tablette du haut laminée et une paire de supports d’étagère
Fabriqué en panneaux de particules industrielles de qualité haute densité scellés avec un stratifié haute pression avec sous-joint en aluminium.
- Salle blanche de classe 100 et ESD/Antistatique
- Tablette supérieure réglable en hauteur
- Plug and play, sans assemblage d’outils
- Support en acier peint en poudre
- Capacité de 100 lb par tablette
Warranty
Garantie inconditionnelle du fabricant de 25 ans
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tablette supérieure de salle blanche laminée ESD |
| Matériau de l’étagère | Panneau de particules, stratifié, doublure en Aliminum |
| Largeur (impériale) d’étagère | 72 po |
| Comprend | Une tablette du haut laminée et une paire de supports d’étagère |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur (impériale) d’étagère | 12 in |