missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tabouret en polyuréthane - Hauteur moyenne du banc avec anneau de pied chromé

Numéro de catalogue. 14359352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la base:
Nylon Fibre de verre renforcée
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau de la base
14359352 Nylon Fibre de verre renforcée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14359352

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les tabourets en polyuréthane sont ajustables en hauteur pour 36 po. Des surfaces de travail sont dotées de mécanismes de contrôle à 360 degrés et d’un anneau de pied. Le polyuréthane auto-peignant est résistant aux produits chimiques, à la terre et aux perforations, et facile à nettoyer.

  • Ajustable de 18,5 à 26,25 pouces du haut du siège jusqu’au plancher
  • Offre un contrôle à 360 degrés et tout autour
  • Anneau de pied réglable en chrome de 18 pouces avec serrure à poignée
  • Base noire en fibre de verre renforcée de nylon
  • Polyuréthane résistant aux produits chimiques, au sol et aux perforations

Spécifications

Type de produit Tabouret (sans dos)
Réglable Oui
Repose-pieds Oui
Taille des repose-pieds (impériale) 18 in
Avec dossier Non
Avec inclinaison Non
Couleur Noir
Type de pied Glissières de cloche noires sans abîmage (adaptées aux planchers durs et moquetés)
Réglable (hauteur) De 18,5 à 26,25 po.
Matériau de la base Nylon Fibre de verre renforcée
Avec roulettes Non
Comprend Anneau de pied chromé à tube rond avec verrouillage à bouton
Avec accoudoirs Non
Capacité de charge (métrique) 136 kg
Poids (impériale) 26 lb.
Capacité de charge (impériale) 300 lb.
Matériau Polyuréthane
Type de siège Tabouret
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats