missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec™ Fine Point Needle Holders
Fine point needle holders for use with dissection needles.
Spécifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Latex Free | Yes |
| Tip Style | Fine Point |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (Metric) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
22445804
|
Mopec™
AD140 |
10.8 cm |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
22445255
|
Mopec™
AD141 |
12.7 cm |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Made of standard or premium stainless steel
Spécifications
| Not Autoclavable | |
| Stainless Steel | |
| Fine Point |
| Silver | |
| Yes |