missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apex Aseptic Extra-Safe™ Blauses de laboratoire à col tricoté, blanches
Description
- Fait de tissus doux à trois couches SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond).
- Résistant aux fluides, respirant
- Bouton-pression à l’avant, trois poches, poignets et col en maille
- Longueur du genou
- Autoclavable et lavable jusqu’à cinq fois
- Sans latex
Specifications
Specifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire usage général |
| Taille | X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Usage limité |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Fluides |
| Show More |