missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ergodyne ProFlex Supports de poignet 670
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Type de bouchon | Sangle à crochet et boucle réversible |
| Type de produit | Soutien de poignet Proflex™ à sangle simple |
| Taille | Petits |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour soulager le stress associé aux blessures dues à la surutilisation et à la contrainte répétitive, ainsi que pour la transformation, la cueillette, l’emballage, l’assemblage et la fabrication des aliments |
| Main | Ambidextres |
| Matériau | Néoprène |
| Modèle | 670 |
| Dimensions (impériale) | 6 in |
| Dimensions (métrique) | 15.24 cm |